- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- トンボ アルミ レーキのおすすめ人気ランキング
トンボ アルミ レーキのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新188件の「トンボ アルミ レーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミレーキ」、「農業用レーキ」、「枯山水用レーキ」などの商品も取り扱っております。
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金爪長さ(mm)110
昭和ブリッジ販売L型アルミレーキ
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
用途圃場の整地やグラウンドの整備先幅(mm)600全長(mm)1820材質アルミ合金(A6063S-T5)質量(kg)1爪長さ(mm)40
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800先幅(mm)800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110
1本
¥4,998税込¥5,498
6日以内出荷
1台
¥7,698税込¥8,468
6日以内出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途グラウンドなどの整地作業に全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番485-0165材質アルミ合金質量(kg)1.1爪長さ(mm)110
1丁
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。全長(mm)1800先幅(mm)800仕様組立式トラスコ品番423-9997材質アルミ合金質量(kg)1.3タイプ平タイプ爪長さ(mm)110
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
浅香工業金象印 アルミ板レーキ
頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に全長(mm)1660先幅(mm)550質量(kg)1.18材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ頭部高さ(mm)30頭部板厚(mm)3
1丁
¥4,998税込¥5,498
翌々日出荷
TRUSCOアルミレーキ 幅600mm
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.1タイプ14本爪爪長さ(mm)110先幅(mm)600
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番851-1093材質スチール製質量(kg)2高さ(mm)60板厚(mm)2
1本
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。トラスコ品番851-0797材質アルミ寸法(mm)90×1300×1600質量(kg)2作業幅(mm)1300
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。材質天然木全長(mm)1500板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部高さ(mm)90アズワン品番64-8326-72先幅(mm)670
1本
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
浅香工業金象 アルミしろかき穴明 柄共
アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。
柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。
ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。
用途水田の土ならし作業。
整地作業。全長(mm)1800形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状)質量(kg)1.4材質(柄部)アルミ材質(頭)アルミ頭部高さ(mm)110先幅(mm)800
1個
¥4,198税込¥4,618
翌々日出荷
アイデア・サポートシモダトンボデルタ枯山水 大
日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。
枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード
小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm)1620先幅(mm)ブレード:610高さ(mm)ブレード:134サイズ大刃数9枚刃質量(kg)約2.35材質(本体)アルミ製材質(ブレード)ステンレス製
1本
¥15,980税込¥17,578
5日以内出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
宮谷製作所真砂・モルレーキ ステンレス
真砂土などのならし作業に最適な真砂・モルレーキです。(焼入れステンレスではありません)レーキ部分が少し曲面になっており使用しやすい!押し作業や掻き作業に!
用途真砂土やモルタル・コンクリートなどのならし作業に。材質木製/ステンレス幅(mm)(頭横)400柄長さ(mm)1500頭部高さ(mm)100
1本
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷